Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1900 RP
optibelt RED POWER 3 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 1900 RP
Rubix :0314-1065026
Fabricant :1514151
EAN :4014486060263





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1900 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1900 25N4826 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Longueur intérieure | 4706 mm |
| Longueur extérieure | 190 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,26 € HT
/ unité
449,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours