Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 3350

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 3350
Rubix :0314-1049742
Fabricant :1672193
EAN :4014486081466
COURROIE SPZ 3350 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 3350 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3312 mm
Longueur extérieure3363 mm
Epaisseur8 mm
35,59 HT
/ unité
42,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours