Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1500/3V590 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1500/3V590 SUPERHC
Rubix :7608-1143203
Fabricant :933101500
EAN :5412571076226





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1500 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1500 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1500 mm |
| Longueur intérieure | 1463 mm |
| Longueur extérieure | 1513 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Gainé | non |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,49 € HT
/ unité
36,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours