Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2530/5V1000 SUPERHC
Courroie trapézoïdale Super HC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB2530/5V1000 SUPERHC
Rubix :7608-1367319
Fabricant :933902530
EAN :5400608075885




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2530 mm |
Détails articles : COURROIE SPB2530 16,3X13
La courroie trapézoïdale Super HC de Gates combine la force d'une courroie enveloppée avec les économies d'une courroie trapézoïdale à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception plus compacte de la transmission que les courroies trapézoïdales de section classique. En bref, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela permet de réduire considérablement le coût global de l'entraînement. Les courroies trapézoïdales Super HC présentent également des caractéristiques exclusives de construction Gates pour une durée de vie plus longue de vos transmissions !
Points forts
- Conforme aux normes RMA de résistance à l'huile et à la chaleur et aux exigences de conductivité statique.
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2530 mm |
| Longueur intérieure | 2530 mm |
| Longueur extérieure | 2552 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | caoutchouc chloroprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,39 € HT
/ unité
98,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours