Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2300E - 889453

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2300E - 889453
Rubix :X600-1473790
Fabricant :889453
EAN :3660338420061
COURROIE SPB 2300 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2300 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2300 mm
Longueur intérieure2240 mm
Longueur extérieure2322 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
24,42 HT
/ unité
29,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h