Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1237 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1237 SUPERHC
Rubix :7608-1143187
Fabricant :933101237
EAN :5412571076066
COURROIE SPZ 1237 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1237 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1237 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1237 mm
Longueur intérieure1200 mm
Longueur extérieure1250 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie71 mm
25,82 HT
/ unité
30,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours