Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A93/A2400 - 888917

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874116
Mecaline :A93/A2400 - 888917
Rubix :X600-1474318
Fabricant :888917
EAN :3660338414701
COURROIE A93/A2400 A13X2362LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea93
Longueur intérieure2362 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A93/A2400 A13X2362LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea93
Longueur intérieure2362 mm
Longueur extérieure2400 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2400 mm
Matièresbr
14,23 € HT
/ unité
17,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h