Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1000
Rubix :5314-1055116
Fabricant :9744-51000
EAN :5414465998775




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1018 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1000 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1018 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € HT
/ unité
28,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h