Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1532 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPA 1532 XEP
Rubix :0314-1306320
Fabricant :1014720
EAN :4044978160379




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1532 mm |
| Longueur extérieure | 1550 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1532 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1532 mm |
| Longueur extérieure | 1550 mm |
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Longueur intérieure | 1487 mm |
| Matière | epdm |
| Section | 12,7x10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € HT
/ unité
31,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h