Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB1400
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB1400
Rubix :5314-1055208
Fabricant :9745-51400
EAN :5414465001529
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1400 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,06 € HT
/ unité
50,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


