Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ875MC - 889964

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864468
Mecaline :XPZ875MC - 889964
Rubix :X600-1474564
Fabricant :889964
EAN :3660338425172
COURROIE XPZ 875 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence875 mm
Longueur extérieure888 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 875 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence875 mm
Longueur extérieure888 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
6,49 € HT
/ unité
7,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h