Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA4000MC - 889764

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883633
Mecaline :XPA4000MC - 889764
Rubix :X600-1474764
Fabricant :889764
EAN :3660338423178
COURROIE XPA 4000 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4018 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 4000 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4018 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
36,98 € HT
/ unité
44,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h