Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2000MC - 889806

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPB2000MC - 889806
Rubix :X600-1474722
Fabricant :889806
EAN :3660338423598
COURROIE XPB 2000 16,3X 13
Résumé technique
Profilxpb
Longueur de référence2000 mm
Longueur extérieure2022 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2000 16,3X 13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2000 mm
Longueur extérieure2022 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,64 HT
/ unité
34,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h