Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1900MC - 889803

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPB1900MC - 889803
Rubix :X600-1474725
Fabricant :889803
EAN :3660338423567
COURROIE XPB 1900 16,3X 13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1900 mm
Longueur extérieure1922 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1900 16,3X 13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1900 mm
Longueur extérieure1922 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
25,65 HT
/ unité
30,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h