Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2438
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 2438
Rubix :0314-1048712
Fabricant :1657436
EAN :4014486033472





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a96 |
| Longueur intérieure | 2438 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2438 LP 2468 A96
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a96 |
| Longueur intérieure | 2438 mm |
| Longueur extérieure | 2488 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2468 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,44 € HT
/ unité
28,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h