Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B22.1/2/B610 - 888989

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883406
Mecaline :B22.1/2/B610 - 888989
Rubix :X600-1474246
Fabricant :888989
EAN :3660338415425
COURROIE B22.1/2/B610 B17X571LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb22 1/2
Longueur intérieure571 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B22.1/2/B610 B17X571LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb22 1/2
Longueur intérieure571 mm
Longueur extérieure610 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence610 mm
Matièresbr
154,56 € HT
/ 48 unités
185,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours