Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1262MC - 889881
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873564
Mecaline :XPZ1262MC - 889881
Rubix :X600-1474647
Fabricant :889881
EAN :3660338424342


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1262 mm |
| Longueur extérieure | 1275 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1262 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1262 mm |
| Longueur extérieure | 1275 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,18 €
8,78 € HT
/ unité
10,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h