Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC4750
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC4750
Rubix :5314-1055245
Fabricant :9746-54750
EAN :5414465004711

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4750 mm |
| Longueur extérieure | 4780 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 4750 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4750 mm |
| Longueur extérieure | 4780 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,73 € HT
/ unité
278,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h