Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC2650MC - 889848

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873632
Mecaline :XPC2650MC - 889848
Rubix :X600-1474680
Fabricant :889848
EAN :3660338424014
COURROIE XPC 2650 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2680 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 2650 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2680 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
58,38 € HT
/ unité
70,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h