Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1000
Rubix :5314-1055246
Fabricant :9743-51000
EAN :5414465994548

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1013 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1000 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1013 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,58 € HT
/ unité
22,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h