Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC3750
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC3750
Rubix :5314-1055241
Fabricant :9746-53750
EAN :5414465004643

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3780 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 3750 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3780 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,96 € HT
/ unité
219,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours