Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2607MC - 889752

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880883
Mecaline :XPA2607MC - 889752
Rubix :X600-1474776
Fabricant :889752
EAN :3660338423055
COURROIE XPA 2607 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence2607 mm
Longueur extérieure2625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2607 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2607 mm
Longueur extérieure2625 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 7,26 €
6,84 € HT
/ unité
8,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours