Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1887MC - 889916

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPZ1887MC - 889916
Rubix :X600-1474612
Fabricant :889916
EAN :3660338424694
COURROIE XPZ 1887 9,7X8
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence1887 mm
Longueur extérieure1900 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1887 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1887 mm
Longueur extérieure1900 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,81
9,36 HT
/ unité
11,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours