Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 475 XEP
SUPER XE-POWER PRO 3VX
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3VX 475 XEP
Rubix :0314-1306260
Fabricant :1013818
EAN :4044978161536


Résumé technique
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 475 mm |
| Longueur extérieure | 47,5 mm |
Détails articles : COURROIE 3VX 1206MM SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
3VX 475 XEP
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 475 mm |
| Longueur extérieure | 47,5 mm |
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € HT
/ unité
18,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours