Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPZ1700/3VX670 QUAD-POWER 4
Courroies trapézoïdales étroites Quad-Power 4
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :XPZ1700/3VX670 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278055
Fabricant :964301700
EAN :5414465969188




Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1713 mm |
Détails articles : COURROIE XPZ 1700 9,7X8 QUAD-POWER 4
Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.
Points forts
Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Applications
Courroie haute résistance
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1713 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur intérieure | 1662 mm |
| Matière | epdm et nouvelles cordes en polyester ultra résistantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,22 € HT
/ unité
50,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h