Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 2680 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPB

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPB 2680 XEP
Rubix :0314-1306391
Fabricant :XPB 2680XEAX
EAN :4044978162151
COURROIE XPB 2680 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpb
Longueur de référence2680 mm
Longueur extérieure2702 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2680 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2680 mm
Longueur extérieure2702 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure2620 mm
Section16,3x13
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,22 HT
/ unité
75,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours