Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2300MC - 889814

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883645
Mecaline :XPB2300MC - 889814
Rubix :X600-1474714
Fabricant :889814
EAN :3660338423673
COURROIE XPB 2300 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2300 mm
Longueur extérieure2322 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2300 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2300 mm
Longueur extérieure2322 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
33,91 € HT
/ unité
40,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h