Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 925
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 925
Rubix :0314-1048885
Fabricant :1650041
EAN :4014486034011





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b37 |
| Longueur intérieure | 925 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 925 LP 965 B37
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b37 |
| Longueur intérieure | 925 mm |
| Longueur de référence | 965 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 994 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € HT
/ unité
19,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h