Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z35.1/2/Z920 - 890010
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883379
Mecaline :Z35.1/2/Z920 - 890010
Rubix :X600-1473593
Fabricant :890010
EAN :3660338425639


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z35 1/2 |
| Longueur intérieure | 901 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z35.1/2/Z920
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z35 1/2 |
| Longueur intérieure | 901 mm |
| Longueur extérieure | 920 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,42 €
2,28 € HT
/ unité
2,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h