Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B220/B5630 - 888990
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B220/B5630 - 888990
Rubix :X600-1474245
Fabricant :888990
EAN :3660338415432


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b220 |
| Longueur intérieure | 5588 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B220/B5630 B17X5588LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b220 |
| Longueur intérieure | 5588 mm |
| Longueur extérieure | 5630 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 5630 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,19 €
8,54 € HT
/ unité
10,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h