Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C74/C1940 - 889260

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874458
Mecaline :C74/C1940 - 889260
Rubix :X600-1473974
Fabricant :889260
EAN :3660338418136
COURROIE C74/C1940 C22X1879LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec74
Longueur intérieure1879 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C74/C1940 C22X1879LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec74
Longueur intérieure1879 mm
Longueur de référence1940 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure1940 mm
Matièresbr
16,58 € HT
/ unité
19,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h