Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B69.1/2/B1810 - 889106
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B69.1/2/B1810 - 889106
Rubix :X600-1474130
Fabricant :889106
EAN :3660338416590


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b69 1/2 |
| Longueur intérieure | 1765 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B69.1/2/B1810 B17X1765LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b69 1/2 |
| Longueur intérieure | 1765 mm |
| Longueur extérieure | 1810 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1810 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,30 €
5,89 € HT
/ unité
7,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours