Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B161/B4130 - 888969

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B161/B4130 - 888969
Rubix :X600-1474266
Fabricant :888969
EAN :3660338415227
COURROIE B161/B4130 B17X4089LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb161
Longueur intérieure4089 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B161/B4130 B17X4089LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb161
Longueur intérieure4089 mm
Longueur extérieure4130 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4130 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 6,80
6,31 HT
/ unité
7,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours