Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C86E
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :C86E
Rubix :X600-1420682
Fabricant :874471
EAN :3660338280764


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c86 |
| Longueur intérieure | 2184 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2184 LD 2242
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c86 |
| Longueur intérieure | 2184 mm |
| Longueur extérieure | 2242 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2242 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,88 € HT
/ unité
26,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h