Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C65E
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :C65E
Rubix :X600-1420703
Fabricant :874450
EAN :3660338280559


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c65 |
| Longueur intérieure | 1651 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1651 LD 1709
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c65 |
| Longueur intérieure | 1651 mm |
| Longueur extérieure | 1709 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1709 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 € HT
/ unité
19,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h