Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B225/B5760 - 888994

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874406
Mecaline :B225/B5760 - 888994
Rubix :X600-1474241
Fabricant :888994
EAN :3660338415470
COURROIE B225/B5760 B17X5715LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb225
Longueur intérieure5715 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B225/B5760 B17X5715LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb225
Longueur intérieure5715 mm
Longueur extérieure5760 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence5760 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 9,42 €
8,75 € HT
/ unité
10,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours