Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D315/D8080 - 890067

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D315/D8080 - 890067
Rubix :X600-1473933
Fabricant :890067
EAN :3660338426209
COURROIE D315/D8080 D32XD8000LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied315
Longueur intérieure8000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D315/D8080 D32XD8000LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
Profild/32
Désignation de courroied315
Longueur intérieure8000 mm
Longueur de référence8080 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure8080 mm
Matièresbr
132,05 € HT
/ unité
158,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours