Courroies trapézoïdales classiques Gates B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER
Rubix :7608-1152022
Fabricant :900310100
EAN :5412571022155


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b100 |
| Longueur intérieure | 2540 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2540 LP 2590 B100
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b100 |
| Longueur intérieure | 2540 mm |
| Longueur extérieure | 2609 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2590 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,54 € HT
/ unité
45,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h