Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A173/A4430 - 888807
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874202
Mecaline :A173/A4430 - 888807
Rubix :X600-1474430
Fabricant :888807
EAN :3660338413605


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A173/A4430 A13X4394LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
| Longueur extérieure | 4430 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 4430 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h