Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C110/C2850 - 889149

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C110/C2850 - 889149
Rubix :X600-1474086
Fabricant :889149
EAN :3660338417023
COURROIE C110/C2850 C22X2794LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec110
Longueur intérieure2794 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C110/C2850 C22X2794LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec110
Longueur intérieure2794 mm
Longueur extérieure2850 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2850 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 12,60
11,85 HT
/ unité
14,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours