Courroies trapézoïdales classiques Gates Z39 10X1005LP/980LI HIPOWER

Hi-Power Z

Voir les informations techniques

Références

Gates :Z39 10X1005LP/980LI HIPOWER
Rubix :7608-1142735
Fabricant :900110039
EAN :5412571049046
COURROIE 10X6 LI 980 LP 1005 Z39

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez39
Longueur intérieure980 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 980 LP 1005 Z39


Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.

Points forts

• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez39
Longueur intérieure980 mm
Longueur extérieure1021 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1002 mm
Matièrecr
Section10 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
10,59 HT
/ unité
12,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours