Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1930

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1930
Rubix :0314-1049111
Fabricant :1732009
EAN :4014486037494
COURROIE 22X14 LI 1930 LP 1988 C76

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec76
Longueur intérieure1930 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1930 LP 1988 C76


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec76
Longueur intérieure1930 mm
Longueur extérieure2018 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1988 mm
42,07 HT
/ unité
50,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h