Courroies trapézoïdales classiques Gates C75 22x1907Li C1965 Ld DELTA CLASSIC

Section 22 x 14

Voir les informations techniques

Références

Gates :C75 22x1907Li C1965 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265176
Fabricant :962360750
EAN :5414465304453
COURROIE 22X14 LI 1907 LP 1965 C75 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec75
Longueur intérieure1907 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1907 LP 1965 C75 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec75
Longueur intérieure1907 mm
Longueur extérieure1965 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1965 mm
Matièresbr
Section22 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
21,63 € HT
/ unité
25,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h