Courroies trapézoïdales classiques Gates B105 17x2660Li B2700 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :B105 17x2660Li B2700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265109
Fabricant :962261050
EAN :5414465298714
COURROIE 17X11 LI 2660 LP 2700 B105 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb105
Longueur intérieure2660 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2660 LP 2700 B105 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb105
Longueur intérieure2660 mm
Longueur extérieure2746 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2700 mm
Matièresbr
24,17 HT
/ unité
29,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h