Courroies crantées en pouces Gates 270 L 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques
Références
Gates :270 L 075
Rubix :7608-1143039
Fabricant :925732027
EAN :5412571224726
COURROIE DENTEE 270 L 075 POWERGRIP
Résumé technique
Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 270 L 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents72
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)685,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 HT
/ unité
16,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours