Courroies crantées en pouces Optibelt 110 XL 025
optibelt ZR XL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :110 XL 025
Rubix :0314-1047699
Fabricant :1713583
EAN :4014486026214





Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 11 '' |
| Largeur courroie | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 110 XL 025 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 11 '' |
| Largeur courroie | 6,35 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 55 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 279,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,15 € HT
/ unité
3,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours