Courroies crantées en pouces Optibelt H 075 GLASS
optibelt ZR LINÉAIRE (Fibre de verre)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :H 075 GLASS
Rubix :0314-1255917
Fabricant :1605105
EAN :4014486417234


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE H 075 FIBRE VERRE - ZR LINEAR - AU METRE
Les courroies dentées Optibelt ZR LINEAR à profil trapézoïdal sont fabriquées à partir de manchons selon le procédé de coupe en spirale (spiral cut). Ces courroies à bouts libres sont équipées d’un câblé en fibre de verre.
Courroie plate dentée enfin Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Hauteur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,70 € HT
/ mètre
68,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours