Courroies crantées en pouces Optibelt K210 XL 037

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K210 XL 037
Rubix :0314-1315329
Fabricant :1815989
EAN :4014486028577
COURROIE DENTEE K210 XL 037 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K210 XL 037 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie9,525 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents105
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)533,4 mm
35,16 HT
/ unité
42,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours