Courroies crantées en pouces Gates 285 L 050
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :285 L 050
Rubix :7608-1146899
Fabricant :925731028
EAN :5412571224535




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 28,5 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 285 L 050 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 28,5 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | fibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents) |
| Nombre de dents | 76 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 723,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € HT
/ unité
11,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours