Courroies crantées en pouces Optibelt 160 XL 470
Optibelt ZR Wickel XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :160 XL 470
Rubix :0314-1067132
Fabricant :1748873


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 16 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 160 XL ZR - AU MM
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 16 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 80 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 406,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h